カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS
ユタカ電機製作所¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から7日以内出荷「世界最小」クラスの常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置出力コンセント形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)出力電圧(V)100±2%入力電圧(V)AC48(50%負荷時)~146(但し起動時AC85~146)容量(VA)1000出力コンセント数3運転方式常時インバータバックアップ時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120本体質量(kg)約11定格容量1000VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75安全規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら