「ups1510st」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST

    ユタカ電機製作所
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1500W以下本体質量(kg)(本体)約17定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435定格出力電力(W)1050入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    49,980税込54,978
    1個
    11日以内出荷
    用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST

    ユタカ電機製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5種別タワー型形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120出力電圧(V)100±2%本体質量(kg)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75定格出力電圧(V)AC100発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    82,880税込91,168
    1台
    翌々日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
    充電時間(時間)4定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9電池寿命(年)5
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP

    ユタカ電機製作所
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1500W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)1050定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    用途UPS610SP用バッテリパック適合UPS610SPタイプUPS610SP用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST

    ユタカ電機製作所
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量600VA定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約12.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP

    ユタカ電機製作所
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量3000VA定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]

    BOXFAN 熱交換器 盤内取付用

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
    充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS

    ユタカ電機製作所
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
    用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP

    ユタカ電機製作所
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応