「ups3010」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年+型番:YEBD-RS3AAPセットモデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。監視ソフトFelisafe(オプション)使用や接点での制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP バッテリ期待寿命5年モデル

    ユタカ電機製作所
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS3010/3020SP用バッテリパック適合UPS3010/3020SPタイプUPS3010/3020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所

    増設用バッテリ装置

    ユタカ電機製作所
    359,800税込395,780
    1個
    16日以内出荷
    用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682バックアップ時間約30分(2000W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP

    ユタカ電機製作所
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量3000VA定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    1,058,900税込1,164,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス5年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス4年付

    ユタカ電機製作所
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス4年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP オンサイト保守サービス3年付

    ユタカ電機製作所
    798,900税込878,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス3年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    745,900税込820,490
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス5年付き。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス4年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス4年付

    ユタカ電機製作所
    652,900税込718,190
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス4年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス7年付き。
  • 常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS3010SP 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    858,900税込944,790
    1個
    4日以内出荷
    YEUP-301SPAE無償保証延長サービス6年付き。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    838,900税込922,790
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    732,900税込806,190
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    772,900税込850,190
    1個
    4日以内出荷
    UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
  • 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
    定格入力電圧(V)100仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)ケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120出力電圧(V)100±2%本体質量(kg)約11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75定格出力電圧(V)AC100発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
    定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360動作温度(℃)0~40最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP

    ユタカ電機製作所
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 入力変換ケーブル ユタカ電機製作所

    入力変換ケーブル

    ユタカ電機製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS3010SP専用入力ケーブル適合UPS3010SP、UPS3010HSタイプNEMA L5-30P プラグ付電源ケーブルケーブル長(m)2本体質量(kg)(本体)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
    充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST

    ユタカ電機製作所
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1500W以下本体質量(kg)(本体)約17定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435定格出力電力(W)1050入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
  • 常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所

    常時商用小型UPS miniシリーズ

    ユタカ電機製作所
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量800VA付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330定格出力電力(W)500入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
  • 増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所

    増設用バッテリ装置

    ユタカ電機製作所
    639,800税込703,780
    1個
    6日以内出荷
    用途UPS6020SP用増設バッテリ装置タイプUPS6020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)80外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×483×744バックアップ時間約30分(4200W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所

    エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST

    ユタカ電機製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5種別タワー型形状カバー付き入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
  • 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS ユタカ電機製作所

    常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS

    ユタカ電機製作所
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「世界最小」クラスの常時インバータUPS
    用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
    用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ