カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST
ユタカ電機製作所¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約12.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量600VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥35,980税込¥39,5781個当日出荷用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
通信ボード
ユタカ電機製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
通信ボード
ユタカ電機製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスケーブル for Windows NT
ユタカ電機製作所¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応