カテゴリ
- 制御機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

常時商用小型UPS miniシリーズ
ユタカ電機製作所(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
常時商用小型UPS miniシリーズ
ユタカ電機製作所¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約7定格容量800VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330定格出力電力(W)500入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
無停電電源装置 BZシリーズ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10入力電圧(V)AC100出力コンセント数(バックアップ) NEMA5-15R×3、NEMA5-15R×3(スルー)運転方式常時商用給電方式形状タップ型付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足仕様バッテリユーザー側で交換質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5最大電流(A)12定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、縦置き/横置き可能コンセント出力(バックアップ) NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタバッテリーシール鉛バッテリDC12V/5Ah/1個相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、過負荷保護、入力:リセットタイプ過電流保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4安全規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)12通信機能USB入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線バッテリー交換ユーザー交換可能停電時の切替時間(ms)10
常時商用小型UPS miniシリーズ
ユタカ電機製作所¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約4.5定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)100運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)保護機能サージ・ノイズフィルターありケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS
ユタカ電機製作所¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷から9日以内出荷「世界最小」クラスの常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ
パワーコムジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(W)350容量(VA)700出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相2線式(アース付き)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE通信機能USB入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)ケーブル長(cm)197プラグ形状(入力)NEMA 5-15Pバッテリー交換可能
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)容量(W)300コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12通信機能RS-232C容量(VA)500無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)8出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数3
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)360出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能SmartSlot、RJ-45 Serial、USB容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ
スワロー電機¥45,980~税込¥50,578~1台23日以内出荷から28日以内出荷停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式付属品入力コード付種別高性能小型無停電電源装置定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)AC100
OAタップ型無停電電源装置
パワーコムジャパン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(VA)300出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68容量(W)165コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS
ユタカ電機製作所¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から7日以内出荷「世界最小」クラスの常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置出力コンセント形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)出力電圧(V)100±2%入力電圧(V)AC48(50%負荷時)~146(但し起動時AC85~146)容量(VA)1000出力コンセント数3運転方式常時インバータバックアップ時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120本体質量(kg)約11定格容量1000VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75安全規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷交換用バッテリパク BY35S/50S用付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能USB、SmartSlot定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
無停電電源装置 BU-SWシリーズ
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
無停電電源装置 BN-Tシリーズ
omron(オムロン)¥82,980~税込¥91,278~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパックタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1個ほか当日出荷から38日以内出荷電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら