カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 制御機器(8)
- ヘルスケア(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 学童・教育用品(5)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 介護用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自転車部品(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG(14)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(13)
- マキタ(7)
- URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)(6)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(4)
- ナベル(4)
- 潤工社(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 神保電器(3)
- KSフィルター(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- PROST's(3)
- CKD(2)
- 太陽工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 発紘電機/富士電機(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ur#0」の検索結果

棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181台欠品中棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。適合M3・M5型用トラスコ品番855-2500材質スチール質量(kg)1.95色ネオグレー高さ(mm)79奥行(mm)480間口(mm)2402018年トラスコ掲載ページ8 0104
棚用UR-0 アタッチメント 1列 枠のみ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581台欠品中棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。適合M3・M5型用トラスコ品番855-2501材質スチール質量(kg)1.4色ネオグレー高さ(mm)79奥行(mm)480間口(mm)1222018年トラスコ掲載ページ8 0104
ホルダー消しゴム モノゼロ
トンボ鉛筆(9件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。用途製図・イラスト・手帳用材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム本体寸法(mm)13×120機構ノック式グリーン購入法適合
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
インタロックユニット HCシリーズ
日立産機システム¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
薬品庫用トレー・引き出しセット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トレー1枚と、仕切板4枚が付いたセットです。トラスコ品番510-6559質量(g)317内寸(mm)440×105×60縦×横×高さH(mm)(トレー内寸)440×105×60横×高さ(mm)(仕切板)105×50
オプションユニット
発紘電機/富士電機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷色(ケース)ライトグレー外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0適合規格CE、UL、UKCA材質(ケース)PC樹脂
Vit Fit アイスバッグ
CAPTAIN STAG¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から4日以内出荷現場作業、スポーツ・野外活動、イベント行事などの暑さ熱中症対策に。氷と水があればすぐに冷やせて、繰り返し何度も使えます。材質【生地】ポリエステル(裏面:ポリウレタンコート)【蓋】ポリスチレン【パッキン】シリコーンゴム【口金】アルミニウム合金
Vit Fit 内股トレーニング
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から4日以内出荷簡単! 閉じて・開いて。座ったままでできる内股トレーニング。強化・効果のある部位:胸筋・脚材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼(クロムめっき)質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×155×105
Vit Fit トレーニングバンド
CAPTAIN STAG¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷ストレッチや運動による効果で全身をしなやかに鍛える。強化・効果のある部位:ストレッチ材質ラテックス
なわとび挑戦 子供用
CAPTAIN STAG¥429税込¥4721本翌々日出荷名前を書いて公園などでなわとびに挑戦。強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗材質塩化ビニル樹脂質量(g)86製品サイズ(mm)グリップ:123×23×23、ロープ:Φ4.5×2400
なわとび達人 2重とび
CAPTAIN STAG¥589税込¥6481本翌々日出荷グリップの重さが手の位置を安定させ2重とびしやすい。強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗材質塩化ビニル樹脂質量(g)119製品サイズ(mm)グリップ:123×23×23、ロープ:Φ4.5×2400
Vit Fit のば~す
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891本翌々日出荷チューブ運動で身体をのば~す。強化・効果のある部位:ストレッチ材質TPR質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×100×14
Vit Fit ひっぱ~る
CAPTAIN STAG¥599税込¥6591本翌々日出荷から3日以内出荷チューブ運動で身体をひっぱ~る。強化・効果のある部位:ストレッチ材質TPR質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×40×40
Vit Fit ストレッチチューブ ハンドル付
CAPTAIN STAG¥799税込¥8791本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ運動で筋肉を引き締める。強化・効果のある部位:ストレッチ材質ポリプロピレン・TPR・ポリエステル質量(g)140
なわとび達人 大人用
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491本翌々日出荷内蔵されたベアリングがロープの回転をスムーズにする。強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗材質グリップ:ポリプロピレン、ロープ:塩化ビニル樹脂質量(g)150製品サイズ(mm)グリップ:137×25×25、ロープ:Φ4.8×2750
なわとび達人 3重とび
CAPTAIN STAG¥579~税込¥637~1本翌々日出荷細いロープと長いグリップが速い回転をサポート。強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗材質グリップ:ポリプロピレン、ロープ:TPU質量(g)110製品サイズ(mm)グリップ:220×24×24、ロープ:Φ4.5×2750
Vit Fit エアーなわとび
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991本翌々日出荷天気や場所を気にせず運動できる、エアーなわとび。ロープへ切り替えが可能。強化・効果のある部位:手・腕・脚・発汗材質グリップ:PVC、ABS樹脂、ロープ:PP鋼線ワイヤー質量(g)200サイズ(mm)グリップの長さ:18、ロープの長さ:280、ロープの直径:4.5寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)幅30×奥行30×長さ2800
なわとび 綿ひも
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491本翌々日出荷痛くなりにくいやさしい綿素材。。強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗材質グリップ:木製、ロープ:ポリコット質量(g)110製品サイズ(mm)グリップ:105×22×22、ロープΦ7×2750
Vit Fit ごろりん
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷くせになる気持ちよさ。強化・効果のある部位:ストレッチ材質シリコン質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×67×67
Vit Fit ジャンピングマット
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷衝撃をしっかり吸収、水に強く手入れも簡単。消音効果に優れる。強化・効果のある部位:ストレッチ・バランス材質マット:熱可塑性エラストマー(TPE) 紐:ポリエステル質量(g)480寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1300×610×6
充電式草刈機
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
アーバンリール本体(UR-006)
三洋化成¥7,298税込¥8,0281個欠品中ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。用途15mから50mまで収納できるホースリール仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1.2
男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781式4日以内出荷から7日以内出荷トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)タイプ男性用RoHS指令(10物質対応)対応
充電式草刈機
マキタ¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から5日以内出荷ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ電源(V)直流36(40Vmax)適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
チップ C32GUR
富士元工業(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(12個)当日出荷から翌々日出荷NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ形状ひし形使用コーナー数4
充電式草刈機
マキタ¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷付属品バッテリ、バッテリカバー、充電器、肩掛けバンド、チップソー、ボックスドライバ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ、刈刃カバー、保護メガネ質量(kg)4.1バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)
男性用採尿器「手持ちユリナー」
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷寝たままでも、座ったままでも、立位でも。 身体の状態に合わせた使い方ができる男性用採尿器(手持ち型しびん)。肌にやさしい柔らかシリコンレシーバー。2800ml大容量タンク。質量(g)レシーバー:70タンク容量(mL)集尿:2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レシーバー:5.8 ×13.5×6.0チューブ長さ(mm)導尿:1500
USB対応放射線検知器
ケニス¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)電源USBより供給対応OSWindows 10検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管表示範囲0.000~3800.000μSv/h表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM動作温度範囲(℃)5~50USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷刃先強度アップ長寿命シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
USB-RS232C変換ケーブル
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷PSWシリーズにRS-232Cインターフェースを追加するオプションです。D-sub9ピンの出力で、クロスケーブルでPCとつなぎます。PSWシリーズのファームウエアがVer2.25以上で対応となります。ファームウエアのバージョンアップについては別途ご相談ください。GUR-001Bは取付ねじがインチネジとなります。本機はPSWシリーズのUSB-Bポートに接続してRS-232Cからの制御が可能となる専用変換器です。PCのUSBポートや他の機器に接続しての利用はできません。