カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 物流用品(25)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「ur4」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(U~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(U~)NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
デザインワイパー用グラファイト替えゴム マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴムマルエヌ(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から7日以内出荷
どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。 グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。
幅(mm)9タイプユニブレード専用ゴム幅(mm)9商品タイプグラファイト
リングファイル〈ER〉(PP表紙) コクヨリングファイル〈ER〉(PP表紙)コクヨ(5件のレビュー)
659税込725
1冊
当日出荷から3日以内出荷
片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール穴間隔(mm)80穴数2穴仕様丸型リング
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(44件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
超強力シリコート 替えゴム PIAA超強力シリコート 替えゴムPIAA(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
アーバン ホースリール 三洋化成アーバン ホースリール三洋化成
17,980税込19,778
1個
当日出荷
モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
画筆馬毛(プラ軸)丸型 4号 サクラクレパス画筆馬毛(プラ軸)丸型 4号サクラクレパス
279税込307
1本
当日出荷
種別丸筆
グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌグラファイトワイパー替えゴム ミューテクノマルエヌ(6件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
ライトパンチングパネル パネリーナ TRUSCOライトパンチングパネル パネリーナTRUSCO
9,698税込10,668
1台
当日出荷
トラスコ品番440-8845材質スチール●ポリエチレン●パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)●フックボルト・取付ボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)●フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)410質量(kg)2.9ホワイト高さ(mm)443奥行(mm)91均等荷重(kg)10最大積載量(kg)10支柱径(Φmm)25.4
基板押えスポンジ URシリーズ タカチ電機工業基板押えスポンジ URシリーズタカチ電機工業
239税込263
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(12件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪型式420A自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター
359税込395
1個
当日出荷
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ)ハイロック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
155・固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター155・固定車(ウレタン車)ハンマーキャスター
289税込318
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
電源制御ボックス Panasonic(パナソニック)電源制御ボックスPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
ポップアップバッグ 丸 E-Valueポップアップバッグ 丸E-Value(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
キャスター+取っ手付きで移動も楽にできます。丈夫で型崩れしにくい多用途な、ビッグサイズです。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。 70リットルごみ袋(800x900mm)がぴったり入るのでごみ箱としても便利です。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。
用途工具等の収納、ビニール袋を入れてごみ箱として。仕様底板補強材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線サイズL直径(Φmm)420高さ(mm)(伸ばした時)約450、(畳んだ時)約130加工撥水加工
405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター405A 自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
スパイラルリテイニング FUR 大阪魂スパイラルリテイニング FUR大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
埋込フック リングのみ 信和自動車工業埋込フック リングのみ信和自動車工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合品番68UKS17・19・23/68U040K・050K
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
マスキングテープ カミイソ産商マスキングテープカミイソ産商
259税込285
1個
当日出荷
和紙特有の優しい風合いのマスキングテープです。見ているだけで楽しくなれるデザイン。
DUR 径違いユニオン イハラサイエンスDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状径違いユニオン
オリジナル うさぎのお茶会 カミイソ産商オリジナル うさぎのお茶会カミイソ産商
259税込285
1個
当日出荷
オリジナルシリーズ マスキングテープ 20mm。見ているだけで楽しくなれる、そんなデザイン・イラストがいっぱい!。色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。手帳や図画工作に使える、楽しく可愛らしい仕上がりになっています。日本のお土産としても最適です。SAIENは水彩画で描いた花や可愛らしい動物、自然を中心とした作品を揃えています。日本製。
仕様●商品サイズ:幅20mm×7m巻●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ42×H20mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本アズワン品番65-8913-25
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUR大阪魂
36,027税込39,630
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式405 15P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
冷蔵庫上ラック アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラックアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
デッドスペースになりがちな冷蔵庫の上部を収納スペースにできる冷蔵庫上ラックです。レンジはもちろん、キッチン家電や小物まですっきり収納できます。上段は調味料や調理器具などが置けます。下段は電子レンジ置きにぴったりです。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。
材質【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(g)5620耐荷重(kg)全体18、上棚板4、下天板12、スライド棚板2(下棚板に電子レンジ収納時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×434~671×472(ふた込み)棚板高さ(mm)上棚板から下棚板まで:407棚板寸法(mm)上棚板:474×375、下棚板:474×383、スライド棚板:309×391(引き出し時 奥から取っ手まで:309×240)
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)ハンマーキャスター
579税込637
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
549税込604
1個
欠品中
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 600V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTORオンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 600V, 2-Pin DO-201ADON SEMICONDUCTOR
319税込351
1袋(5個)
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.28V長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 110Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車) ハンマーキャスター40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。材質(車輪)ウレタン形状自在車S荷重種別軽荷重取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
Aシリーズ自在SP付ウレタン車40mm ハンマーキャスターAシリーズ自在SP付ウレタン車40mmハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
マルチローラー(40) TMEHジャパンマルチローラー(40)TMEHジャパン
39,700税込43,670
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)50定尺(m)(呼び)3
関連キーワード
lr4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lr4