カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト






+1
リングファイル〈ER〉(PP表紙)
コクヨ(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1冊当日出荷から3日以内出荷片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます仕様丸型リング穴数2穴穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール![ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692800-250815-02.jpg)
ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥6,098税込¥6,7081本翌日出荷から3日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30![超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52608090-240112-02.jpg)
超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 4枚刃
TOWA[切削工具]¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-8-430-3-200-UR630A
伊東電機¥29,450税込¥32,3951個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】8タイプPM570AS-8-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)430周速度(m/min)(50/60Hz)7.5/9.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)17.5
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-4-430-3-200-BR-UR630A
伊東電機¥39,980税込¥43,9781個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】4タイプPM570AS-4-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)430周速度(m/min)(50/60Hz)3.8/4.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)34.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692800-250815-02.jpg)
![超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52608090-240112-02.jpg)