カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「ur720」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 名刺ホルダー(2穴替紙式) コクヨ

    名刺ホルダー(2穴替紙式)

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1冊
    当日出荷
    2穴・6穴に対応したシステム手帳サイズです。ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。 使いやすいユニバーサルデザインリングとじ具を使用、ワンタッチで開閉ができます。また、とじ具は分別廃棄可能です。 替紙はメイ-UR790をご利用ください。
    穴数2寸法(縦×横)(mm)(収納可能)57×95材質(表紙)R-PP本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)195×138×35
  • 名刺ホルダー(替紙式) コクヨ

    名刺ホルダー(替紙式)

    コクヨ
    1,498税込1,648
    1冊
    当日出荷
    片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしないUDリング金属とじ具を採用。 2穴、6穴に対応したシステム手帳サイズです。 ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。 とじ具は分別廃棄可能です。
    材質表紙・ポケット/R-PP高さ(mm)195枚数50外幅寸法(mm)138収納枚数60背幅(mm)35穴数2紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収容数300ポケット寸法縦(mm)58ポケット寸法横(mm)86収納寸法・縦(mm)57収納寸法・横(mm)95
  • Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L

    MURATA(村田製作所)
    51,980税込57,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L

    MURATA(村田製作所)
    51,980税込57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 150nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 470nF 250V dc 2220 (5750M) GRM55DR72E474KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 470nF 250V dc 2220 (5750M) GRM55DR72E474KW01L

    MURATA(村田製作所)
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L

    MURATA(村田製作所)
    39,980税込43,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-13-720-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-13-720-3-200-UR630A

    伊東電機
    37,620税込41,382
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】13タイプPM570AS-13-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)720周速度(m/min)(50/60Hz)13.1/15.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)10.2