カテゴリ

  • 測定用品(542)
  • 制御機器(115)
  • 電気材料(60)
  • 学童・教育用品(50)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • バイク部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 安全標識(6)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「urst」の検索結果

関連キーワード
868件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーチェック マークテック
    ホワイト系
    レッド系
    透明(クリア)

    スーパーチェック

    マークテック(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(225mL)
    当日出荷
    欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
    用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類
  • シンエイアーバンスタンド 白無地面板 シンエイ[店舗什器・備品]

    シンエイアーバンスタンド 白無地面板

    シンエイ[店舗什器・備品]
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板(アルミ複合板)にシートを貼ってお使いください。 両面表示可能です。
    用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ白無地奥行(mm)385表示内容白無地設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
  • マイスコ貯尿架台 松吉医科器械

    マイスコ貯尿架台

    松吉医科器械
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷
    下段のトレーには尿器などを収納できます。 Φ75mmのキャスター付きですので移動も容易です。
    材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)75(双輪・前輪ストッパー付)
  • シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]

    シンエイアーバンスタンド 両面印刷

    シンエイ[店舗什器・備品](1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    5日以内出荷
    屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
    用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ両面表示奥行(mm)385設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
  • シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]

    シンエイアーバンスタンド 片面印刷

    シンエイ[店舗什器・備品]
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    5日以内出荷
    屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
    用途屋外での案内告知、注意喚起などに。材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ片面表示奥行(mm)385設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
  • 【名入れ】シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]

    【名入れ】シンエイアーバンスタンド 片面印刷

    シンエイ[店舗什器・備品]
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。 無料で施設名などの名入れサービス致します。
    用途屋外での案内告知、注意喚起などに。仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ片面表示奥行(mm)385サービス分類名入れ
  • 【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品]

    【名入れ】シンエイアーバンスタンド 両面印刷

    シンエイ[店舗什器・備品]
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    5日以内出荷
    屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。 ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg) 本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。 ガタつき抑制のアジャスター付きです。 面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。 無料で施設名などの名入れサービス致します。
    用途屋外での案内告知、注意喚起などに。仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400質量(kg)15.6高さ(mm)996タイプ両面表示奥行(mm)385サービス分類名入れ
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 0.8mm 1列 SM04B-SURS-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 0.8mm 1列 SM04B-SURS-TF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部ピッチ(mm)0.8極数4シリーズSUR行数1定格電流(mA)200材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)30結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.45シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 0.8mm 1列 SM02B-SURS-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 0.8mm 1列 SM02B-SURS-TF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様世界初の0.8 mmピッチ電線対基板圧接コネクタです。サイドエントリタイプは、基板実装後の奥行きが3.9 mm、高さが1.75 mmしかなく、トップエントリタイプは、奥行きが2.2 mm、高さが3.9 mmしかありません。従来の1.0 mmピッチSSRコネクタに比べて、基板の占有面積が34 %減少しています。3点グリップ構造 超極細ワイヤを採用 シュラウドヘッダ ツインUスロット圧接部ピッチ(mm)0.8極数2シリーズSUR行数1定格電流(mA)200材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)30結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.45シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST ヘッダ SURシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST ヘッダ SURシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフェクター/モジュレーション・フィルター Electro Harmonix

    エフェクター/モジュレーション・フィルター

    Electro Harmonix
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    Blurst Modulated Filter は、LFO でフィルターを周期変調する”モジュレーション・フィルター”。ワウ的スイープからシンセ風モジュレーションまで、ギター/ベース/シンセに独特の動きを与える表現力の高いフィルターペダル。・LFO によるフィルターモジュレーションで独特の揺れを生成。・RATE/DEPTH/RESONANCE の 3 コントロールで幅広いフィルター効果を調整。・WAVE ノブで LFO 波形を選択(Triangle/Saw/Reverse Saw)。・BLEND ノブで原音とフィルター音のバランスを調整。・TAP TEMPO 対応で LFO の周期を演奏に同期。・EXP ペダル入力によりフィルターや LFO パラメータをリアルタイム操作。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・ワウ、オートワウ、シンセフィルター的な動きを直感的に作成。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Blurst Modulated Filter。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Modulated Filter / LFO Filter。・コントロール:Rate、Depth、Resonance、Blend、Wave、Tap、EXP。・機能:LFO フィルターモジュレーション、TAP TEMPO、EXP 対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011905
  • エレキギター用カポタスト Kyser

    エレキギター用カポタスト

    Kyser
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    片手で素早く装着できる Quick-Change 機構 。エレキギター向けに調整された 適正テンション で、ピッチの安定性と自然な押弦感を両立 。指板を保護する高品質パッドを採用 。演奏中の付け外しがスムーズで、ヘッド部に挟んで保持可能 。クラシックなギターフィニッシュを思わせる ELECTRIC SUNBURST(サンバースト) カラー 。耐久性の高いメタル構造で長期使用に適応
    対応エレクトリックギター機構Quick-Change(片手着脱)素材メタルフレーム+保護パッドカテゴリーCapo(エレキギター用)
  • [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース iFace
    ブルー
    パープル

    [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース

    iFace
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。 ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。 「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。 差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。 その他のカラーは、ツルッとした光沢が美しい色鮮やかな「スタンダード」、上品な輝きで、エレガントさを演出する「メタリック」。 シルバー、ローズゴールド、アイスブルーは艶やかで光沢のあるデザイン、コーラルブルー、ペールパープルはマットで手触りの良い仕上がりに。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き 同色のAirPodsケースとのカラーコーディネートもお楽しみください。
    適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質ポリカーボネート、TPU、鉄質量(g)約53.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×78×10機能ワイヤレス充電不可、ストラップ使用可
  • ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 930 317-801 ドルフィンクリップ 8A, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930 317-801 ドルフィンクリップ 8A, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 8Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934099101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934099101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934099100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934099100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
  • HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅材質真鍮(コンタクト材質)長さ(mm)56色赤許容電流(A)30端子種別TabRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケル
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 黒 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 黒

    Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 白 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 白

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
  • ヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Protein LoBind チューブ 500本 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ 500本

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(500本)
    当日出荷
    Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 黄 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 黄

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 青 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 青

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934096100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934096100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
  • ヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 930 317-800 ドルフィンクリップ 5A, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930 317-800 ドルフィンクリップ 5A, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥749税込¥824
    1個
    欠品中
    仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 緑 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 緑

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 黒 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973972101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973972101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 青 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 青

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 5A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932793001) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932793001)

    Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    欠品中
    仕様リードタイプ テスト機器セットコネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグインリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード