カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「us-13ks」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥10,625税込¥11,688
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 本体槽サイズ13L用オプション エスエヌディ

    本体槽サイズ13L用オプション

    エスエヌディ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    5日以内出荷
    ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
    種別インサートトレイ 本体槽サイズ13L用質量(kg)約1.22内寸法(mm)W325×D298×H100対応機種US-13KS、806アズワン品番61-0084-32
  • 本体槽サイズ13L用オプション エスエヌディ

    本体槽サイズ13L用オプション

    エスエヌディ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷
    ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
    種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ13L用質量(kg)約1.35対応機種US-13KS、806外寸法(mm)W345×D319×H24アズワン品番61-0084-33
  • ビーカーラック エスエヌディ

    ビーカーラック

    エスエヌディ
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    PET樹脂製ビーカーラック(内径:Φ80mm)。300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応。荷重たわみ温度(℃):JISK7191/1.80MPa条件で69℃。ビーカーを固定するОリング付き。ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
  • 本体槽サイズ13L用オプション エスエヌディ

    本体槽サイズ13L用オプション

    エスエヌディ
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    7日以内出荷
    ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
    種別洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用質量(kg)約1.42内寸法(mm)W270×D250×H100対応機種US-13KS、806アズワン品番61-0084-30
  • 洗浄バスケット エスエヌディ

    洗浄バスケット

    エスエヌディ
      
    1個
    10日以内出荷
  • 卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄機 KSシリーズ 強力型 新パネル

    エスエヌディ
    取扱い終了
    標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
    付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
  • 超音波洗浄機 US-KSシリーズ サンプラテック

    超音波洗浄機 US-KSシリーズ

    サンプラテック
    取扱い終了
    強力洗浄を実現するボルト締めランジュバン型振動子を採用した 卓上型超音波洗浄機です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により、常温~50℃(1℃刻み)で最適温度に設定できます。 排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも(バルブを 前後付け替えた場合)排水ができます。 本機は安全性に配慮した構造になっています。( 温度過昇防止機能・過電流 保護機能・空焚き保護機能・ヒーター空焚き保護機能付き。) 独自の独立ポジション振動式により、ムラの少ない洗浄を実現します。 本機は洗浄槽、外装ともに耐食性の優れたステンレス製で堅牢型です。
    付属品スノコ(SUS304)、脱着式電源コード、上フタ(SUS304樹脂)材質洗浄槽(SUS304)、本体(SUS304)、パネル(PP樹脂)、排水バルブ(真鍮)電源(V)AC100(50/60Hz)発振機38kHzBLT自励発振排水方式手動排水バルブ式(対象機種3KS~20KS)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)ヒーター温度(℃)常温~50(1℃刻みで設定)
  • 超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ エスエヌディ

    超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ

    エスエヌディ
    取扱い終了
    ●標準強力型KSシリーズ●超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現●外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用●4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)●電波法(型式指定取得済み)
    付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)電源AC100V 50-60Hz温度制御常温~50℃(1℃刻みで設定)電源(AC V)AC100 50-60Hz発振周波数38kHz電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)発振方式38kHz BLT 自励発振
  • インサートトレイ用フタ エスエヌディ

    インサートトレイ用フタ

    エスエヌディ
    取扱い終了
  • ビーカーラックC エスエヌディ

    ビーカーラックC

    エスエヌディ
    取扱い終了
    外形寸法(mm)310×159
  • 洗浄カゴ エスエヌディ

    洗浄カゴ

    エスエヌディ
    取扱い終了
  • インサートトレイ エスエヌディ

    インサートトレイ

    エスエヌディ
    取扱い終了