カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 作業工具(2)

「us-lt40b-15」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)(瓜生製作)US-LT40B-15(修理) 修理

    【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)(瓜生製作)US-LT40B-15(修理)

    修理
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)US-LT40B-15C(修理) 修理

    【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)(瓜生製作)US-LT40B-15C(修理)

    修理
    26,980税込29,678
    1台
    10日以内出荷
    種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
    振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1パック(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
  • B35 段付ビット ベッセル

    B35 段付ビット

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10