カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
    • USB-Aメモリ(14)
絞り込み
ストレージ容量
  • 16GB(1)
  • 32GB(4)
  • 64GB(4)
  • 128GB(7)
  • 128MB(1)
  • 256GB(1)
インターフェイス
  • USB2.0
  • Type-C(1)
  • USB1.1(1)
  • USB3.0(16)
  • USB3.1(11)
  • USB3.2(13)
キャップタイプ
  • キャップ式(5)
  • スライド式(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • トランセンド(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • グリーンハウス(2)
  • オーム電機(1)
  • アーキサイト(1)
  • HIDISC(1)
  • Lazos(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 128」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(126件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(234件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1個
当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
スライド式USBメモリー トランセンドスライド式USBメモリートランセンド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイスUSB2.0寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ式USB HIDISCキャップ式USBHIDISC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホワイトキャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト アーキサイト<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイトアーキサイト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0容量(GB)128
USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズグリーンハウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。
質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0消費電流(mA)400(動作時最大)動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
USBフラッシュメモリ LazosUSBフラッシュメモリLazos
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
ブラック容量128GB材質(本体)アルミキャップタイプスライド式対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)、Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換アズワン品番66-0023-47データ転送速度READ[110MB/Sec]; WRITE[50MB/Sec]
USBメモリー(工業用) グリーンハウスUSBメモリー(工業用)グリーンハウス
24,980税込27,478
1個
42日以内出荷
組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
関連キーワード
usb 暖房特集