カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • USB-Aメモリ(8)
絞り込み
ストレージ容量
  • 4GB(2)
  • 8GB(1)
  • 16GB(7)
  • 32GB(3)
  • 64GB(3)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
インターフェイス
  • USB3.2
  • USB2.0(20)
  • USB3.0(17)
  • USB3.1(12)
  • その他(1)
キャップタイプ
  • キャップレス(1)
  • キャップ式(2)
  • スライド式(4)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • ARCHISS(1)
  • ADATA(1)
  • Gigastone(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • Team(チーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 16gb」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB BUFFALO(バッファロー)

    DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷
    ・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
    仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。付属品取扱説明書(保証書)ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)16
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    9,798税込10,778
    1台
    翌日出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • 2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C Gigastone

    2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C

    Gigastone
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
    キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック

    BUFFALO(バッファロー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー Team(チーム)

    USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー

    Team(チーム)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。
    質量(g)8OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)56×17.2×7.6インターフェイスUSB3.2 Gen1
  • USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデル

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
    対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
  • USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISS

    USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー

    ARCHISS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
    ブラックキャップタイプスライド式
  • キャップ式USB3.2対応メモリ B02 シリコンパワー(Silicon Power)

    キャップ式USB3.2対応メモリ B02

    シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース ヘアライン仕上げのモダンなデザイン 便利なストラップホール付き 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
    材質プラスチック寸法(mm)60.6×18.0×8.1ブラック質量(g)8キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証(256GBは5年)インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
  • USB3.0 スライド式USBメモリー ADATA

    USB3.0 スライド式USBメモリー

    ADATA(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    8日以内出荷
    USB3.0の高速インターフェイス親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。
    寸法(mm)60×20×9質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x 以降, Linux 2.6.x 以降
usb 延長特集