カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
インターフェイス
- USB1.1
- Type-C(2)
- USB2.0(26)
- USB3.0(20)
- USB3.1(22)
- USB3.2(27)
- その他(2)
色
ブラック(5)
ブランド
- サンワサプライ(6)
「usb 64」の検索結果

ワイヤレスUSBテンキー
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(USBポートを持つ機種)色ブラック質量(g)70対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10gインターフェースUSB HID1.1準拠受信可能距離最大約10m(ただし動作環境により大きく異なります。)キー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四乾電池1本キーストローク(mm)2.7±0.5コネクタUSB Aコネクタオスアズワン品番64-0910-14連続動作時間70時間(アルカリ電池使用時)無線通信方式RF2.4GHz
USBテンキー
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081個ほか当日出荷軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)110ケーブル長(m)0.75対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6動作力65±20gインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。キー数20キーキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19
テンキー_USBハブ付き
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT接続方式USB 2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gインターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)キー数20キーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2キーピッチ(mm)19
巻取りUSBテンキー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ケーブルの長さを調整できる巻き取りケーブルを採用しています。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン色ブラック質量(g)88対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1コネクタ形状USB Aコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10gインターフェースUSB HID1.1準拠キー数20キー(19キー+Numlockキー)キーストローク(mm)2.7±0.5アズワン品番64-0910-13ケーブル長(cm)最大55キーピッチ(mm)19
テンキーマウス
サンワサプライ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンタイプ光学式ケーブル長(m)0.8ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RTコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21分解能400カウント/インチインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠キー数19キー読取光学センサー方式(ボールレス)キー方式パンタグラフアズワン品番64-0849-90キーピッチ(mm)16
テンキー
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。キー数20キーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19