カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色ブラック(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.1
  • 2.5(4)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 3.6(1)
  • 3.8(8)
  • 4(3)
  • 4.0(1)
  • 4.2(3)
  • 4.5(10)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 4.8(4)
  • 5(17)
  • 5.5(1)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 6.4(2)
シールド
  • その他(1)
その他
プラグ
  • ニッケルメッキ(1)
ニッケルメッキ
ブランド
  • StarTech.com(1)
StarTech.com
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a-a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル StarTech.comUSB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブルStarTech.com
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
USB-A - USB-C データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用仕様:寸法1m | USB-A オス - USB-C オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)セット内容USB-C×USB-A ケーブル、USB ケーブル長さ(mm)220幅(mm)125ブラック高さ(mm)18質量(g)121ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB-A、B(オス):USB-CAWG22/32プラグコネクタメッキ:ニッケル保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F)ケーブル外径(Φmm)3.1シールドアルミ箔とドレイン線動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)材質(心線)銅線(より線)最大出力電力12W(5V、2.4A)被覆材熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~80RH変換タイプオス - オス
usb 暖房特集