カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • ケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
転送速度
  • 5Gbps(3)
  • 480Mbps(1)
5Gbps・480Mbps
フェライトコア
  • あり(1)
あり
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.8
  • 2.5(4)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 3.6(1)
  • 3.8(8)
  • 4(3)
  • 4.0(1)
  • 4.2(3)
  • 4.5(10)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 5(17)
  • 5.5(1)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 6.4(2)
シールド
  • 2重シールド(1)
  • 3重シールド(3)
2重シールド・3重シールド
プラグ
  • 金メッキ(3)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
エレコム・BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a-a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプBUFFALO(バッファロー)
789税込868
1台
当日出荷から翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(カーボン素子練り込み)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メス
USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラックエレコム
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
usb 暖房特集