カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
インターフェース
  • USB3.1(1)
  • 色ブラック(1)
転送速度
  • 10Gbps(1)
10Gbps
ケーブル外径(Φmm)
  • 5.5
  • 2.5(4)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 3.6(1)
  • 3.8(8)
  • 4(3)
  • 4.0(1)
  • 4.2(3)
  • 4.5(10)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 4.8(4)
  • 5(17)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 6.4(2)
シールド
  • 3重シールド(1)
3重シールド
プラグ
  • ニッケルメッキ(1)
ニッケルメッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
モノタロウ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a-a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB3.1ケーブル A-Cタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
usb 暖房特集