カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブル(2)
絞り込み
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.6
  • 2.5(7)
  • 2.6(1)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 3.1(4)
  • 3.2(5)
  • 3.5(7)
  • 3.8(9)
  • 4(8)
  • 4.2(8)
  • 4.5(17)
  • 4.6(2)
  • 4.8(10)
  • 4.9(2)
  • 5(27)
  • 5.2(2)
  • 5.5(3)
  • 5.8(2)
  • 6.4(3)
インターフェース
  • USB2.0(1)
  • 色ブラック(2)
転送速度
  • 480Mbps(1)
480Mbps
シールド
  • その他(1)
その他
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(1)
  • デジフォース(1)
エレコム・デジフォース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C to C ケーブル デジフォースType-C to C ケーブルデジフォース(1件のレビュー)
729税込802特価
1本
当日出荷
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。Type-C(オス)-Type-C(オス)ケーブル。Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機などに、最大出力100Wの急速充電をサポート。接続する機器がPD対応の場合は充電時間を短縮することが可能です。優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。USB2.0規格に対応しているので最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)。E-Marker(イーマーカー)搭載により、過充電や発熱を防止し安全に高速充電を行います。
規格USB PD(Power Delivery)対応最大出力(W)100(5A/20V)対応コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス対応機種Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機・その他のデジタル端末に対応。インターフェースUSB2.0規格準拠(E-Marker搭載)転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.6
HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラックエレコム
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
脱着可能な変換コネクタ(HDMI D to A)と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート。配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMIケーブル。
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60Pプラグ金メッキブラック付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本
関連キーワード
usb 暖房特集