カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- ケーブル(4)
絞り込み
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 2~3未満(2)
変換タイプ
- オス - オス(3)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.6(1)
- 5(1)
インターフェース
- USB2.0(1)
- USB3.2(1)
- USB4.0(2)
色
ブラック(4)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
転送速度
- 40Gbps
- 1Gbps(1)
- 5Gbps(57)
- 10Gbps(114)
- 10.2Gbps(1)
- 16.2Gbps(1)
- 20Gbps(2)
- 48Gbps(1)
- 80Gbps(2)
- 120Gbps(1)
- 480Mbps(290)
- その他(2)
シールド
- 3重シールド(1)
- その他(1)
3重シールド・その他
プラグ
- ニッケルメッキ(1)
- 金メッキ(1)
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
- エレコム(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- StarTech.com(1)
- MOTTERU(1)
エレコム・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・MOTTERU
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「usb a」の検索結果

240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。やわらかく、断線に強い。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち色スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)対応機種iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス
USBケーブル タイプCケーブル C-C PD対応 3重シールドケーブル 80cm
エレコム¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。 USB-IF正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB4規格正規認証品対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大40※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:搭載最大出力電流(A)5
USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷アクティブUSB4ケーブル:リタイマーチップセットの搭載により、最大2mの長距離でも8K 60Hz映像を安定伝送。40Gbpsデータ転送、最大240WのUSB-C給電を実現し、パッシブケーブルでは届かない長さでも高い性能を発揮。重要なビジネスシーンでも安定したパフォーマンス:アクティブ信号管理機能を搭載し、一貫した40Gbpsデータ転送と鮮明な8K映像を実現。要求の厳しい周辺機器や高帯域幅ストレージを使用する重要業務環境にも対応するUSB4 Type-Cケーブル。素早く仕様を識別:クイックIDコネクターマーク採用のUSB-Cケーブル。柔軟で耐久性に優れた環境配慮型TPE被覆素材、タイトな曲げにも耐える設計、RoHS準拠、シールド付き32/34AWG同軸線によるEMI(電磁干渉) 低減。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 60Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 120Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40 Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (40Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●米国ワイヤゲージ規格:32/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●製品長さ:2 m●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-Cプラグニッケルケーブル外径(Φmm)5シールドあり(編組付き銅箔)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプUSB4 (オス) - USB4 (オス)
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE
BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。色ブラックケーブル長(m)2電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3映像出力対応転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB4、USB 3.2、USB 2.0