カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
インターフェース
- USB3.2
- USB2.0(2)
- USB3.1(1)
転送速度
- 5Gbps(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ケーブル外径(Φmm)
- 4.2(1)
4.2
シールド
- 2重シールド(1)
2重シールド
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
BUFFALO(バッファロー)
「usb atoc」の検索結果



USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,898~税込¥2,088~1台8日以内出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができるコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス