カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • USBケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(4)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
シールド
  • 2重シールド(3)
  • その他(1)
転送速度
  • 480Mbps(3)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
色
  • 色ブラック(4)
ブラック
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.1
  • 2.5(6)
  • 2.8(1)
  • 3(10)
  • 3.2(5)
  • 3.5(1)
  • 3.8(5)
  • 4(6)
  • 4.2(2)
  • 4.5(21)
  • 4.6(1)
  • 4.8(10)
  • 5(23)
  • 5.2(3)
  • 5.5(2)
  • 5.8(1)
  • 6.4(3)
  • 6.5(1)
プラグ
  • ニッケルメッキ(1)
  • 金メッキ(3)
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
  • エレコム(3)
  • StarTech.com(1)
エレコム・StarTech.com
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb b」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル デジカメ用 マイクロB フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメ用 マイクロB フェライトコア ブラック

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/micro-B]USB2.0micro-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブルです。※micro-B端子からの充電に対応した機器のみ充電が可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    色ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(micro-B)オス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(micro-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
  • USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル StarTech.com

    USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル

    StarTech.com
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    USB-A - USB-C データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)。汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電。堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。仕様:寸法1m | USB-A オス - USB-C オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)セット内容USB-C×USB-A ケーブル、USB ケーブル長さ(mm)220幅(mm)125色ブラック高さ(mm)18質量(g)121ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB-A、B(オス):USB-CAWG22/32プラグコネクタメッキ:ニッケル保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F)ケーブル外径(Φmm)3.1シールドアルミ箔とドレイン線動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)材質(心線)銅線(より線)最大出力電力12W(5V、2.4A)被覆材熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~80RH変換タイプオス - オス
  • USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
  • USBケーブル デジカメ用 ミニ8pin平型タイプ フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメ用 ミニ8pin平型タイプ フェライトコア ブラック

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。[USB2.0Standard-A/平型mini8pin] 平型mini8pinを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-平型mini8pinオス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及び平型mini8pin端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
usb c ハブ特集