カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- USBケーブル(6)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
インターフェース
- USB4.0
- -(5)
- USB2.0(76)
- USB3.0(13)
- USB3.1(7)
- USB3.2(48)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(3)
- その他(3)
色
ブラック(6)
転送速度
- 40Gbps(6)
変換タイプ
- オス - オス(4)
オス - オス
ケーブル外径(Φmm)
- 5(1)
5
シールド
- その他(1)
その他
プラグ
- ニッケルメッキ(1)
ニッケルメッキ
ブランド
- StarTech.com(1)
- JTT(2)
- トライメイト(1)
- AUKEY(オーキー)(1)
- MOTTERU(1)
StarTech.com・JTT・トライメイト・AUKEY(オーキー)・MOTTERU
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「usb c-c」の検索結果
![USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954225-250404-02.jpg)
USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック
AUKEY(オーキー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。色ブラック全長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m
JTT¥2,198税込¥2,4181個当日出荷USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル仕様(充電)PD 100W色ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)0.3長さ(cm)約30コネクタ形状Type C to Type C外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ対応解像度最大8K/60HzUSBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)40
240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。やわらかく、断線に強い。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち色スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)対応機種iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス
Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 1m
JTT¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル仕様(充電)PD 100W色ブラック質量(g)約37長さ(cm)約1コネクタ形状Type C to Type C外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ対応解像度最大8K/60HzUSBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)40
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。用途最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。寸法(mm)135×10色ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス解像度最大8K/60Hzケーブル長(cm)10USBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)最大40 (理論値)変換タイプオス - オス
USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷アクティブUSB4ケーブル:リタイマーチップセットの搭載により、最大2mの長距離でも8K 60Hz映像を安定伝送。40Gbpsデータ転送、最大240WのUSB-C給電を実現し、パッシブケーブルでは届かない長さでも高い性能を発揮。重要なビジネスシーンでも安定したパフォーマンス:アクティブ信号管理機能を搭載し、一貫した40Gbpsデータ転送と鮮明な8K映像を実現。要求の厳しい周辺機器や高帯域幅ストレージを使用する重要業務環境にも対応するUSB4 Type-Cケーブル。素早く仕様を識別:クイックIDコネクターマーク採用のUSB-Cケーブル。柔軟で耐久性に優れた環境配慮型TPE被覆素材、タイトな曲げにも耐える設計、RoHS準拠、シールド付き32/34AWG同軸線によるEMI(電磁干渉) 低減。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 60Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 120Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40 Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (40Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●米国ワイヤゲージ規格:32/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●製品長さ:2 m●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-Cプラグニッケルケーブル外径(Φmm)5シールドあり(編組付き銅箔)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプUSB4 (オス) - USB4 (オス)




![USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84954225-250404-02.jpg)