カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • USBハブ(1)
絞り込み
コネクタ形状-PC側
  • Mini-B
  • Micro-B(4)
  • Type-A(82)
  • Type-C(71)
  • USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>(1)
  • USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※USB Type-C(TM)変換アダプター付き(1)
ポート数
  • 4(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(1)
  • USB 2.0(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(1)
インターフェイス-PC側
  • USB 1.1(1)
  • USB 2.0(1)
USB 1.1・USB 2.0
ブランド
  • サンワサプライ(1)
サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hub」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。 スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに設置できます。 ケーブル長が1.0mと長めなので、使いやすい場所に設置でき、ノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応し、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
    質量(g)約34ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×32×10(本体部)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0908-07供給電流(mA)最大400(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMini-B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×4
usb 延長特集