カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • USBハブ(19)
絞り込み
コネクタ形状-PC側
  • Type-A(4)
  • Type-C(2)
ポート数
  • 2
  • 1(2)
  • 3(59)
  • 4(139)
  • 5(27)
  • 6(8)
  • 7(25)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
電源供給方式
  • セルフパワー(1)
  • バスパワー(3)
  • バスパワー/セルフパワー両用(7)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.0(3)
  • その他(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(7)
  • Type-C(1)
Type-A・Type-C
インターフェイス-PC側
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.0(1)
  • USB 3.2(1)
USB 2.0・USB 3.0・USB 3.2
色
  • グレー(3)
  • シルバー(3)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(2)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • ナカバヤシ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • StarTech.com(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • TARGUS(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • j5 create(1)
  • ITPROTECH(1)
  • ORICO(1)
  • Vodaview(1)
ナカバヤシ・サンワサプライ・StarTech.com・サンワダイレクト・TARGUS・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・j5 create・ITPROTECH・ORICO・Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hub」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ Vodaview

    Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ

    Vodaview
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。
    色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)11.6×4.6×1.5ケーブル長(cm)30USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)カードスロットSDカードLAN10/100/1000Mbps
  • USBハブ USB TypeC サンワサプライ

    USBハブ USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様の有線イヤホンやヘッドセットが接続できます。最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×1、Type-C×1ポート付でマウスキーボードなどの周辺機器が接続できます。USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらイヤホンやUSB機器を使用できるため、作業中も充電切れの心配がありません。Type-Cポートはデータ転送にも対応しており、メモリなどのUSB機器も接続できます。ケーブル一体型なのでケーブルを別途購入する必要がありません。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:約92コネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)約15USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。、Aメス/5Gbps:1ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)データ転送速度最大(理論値):5Gbpsケーブルタイプケーブル一体型
  • USBハブ USB TypeC サンワダイレクト

    USBハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。コネクタにテンションがかかりにくいシリコンカバー付き。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応
    ポート数2ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)【USB PD】約92対応OSAndroid 14・15、ChromeOS、11,10、iOS 17・18、iPadOS 16~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大入力(W)【USB PD】8(※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数Type-Cメス:【2.0】1【5Gbps】1RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)(理論値)最大5ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】入力ポート【USB PD】あり
  • USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き

    サンワサプライ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 2ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。Type-Cポートが2個ついており合計2台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり、ドライバ:不要消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数2ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプコネクタ一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
  • USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き

    サンワサプライ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 2ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが1個、Type-Cポートが1個ついており合計2台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり、ドライバ:不要消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数2ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプコネクタ一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
  • USB2.0 / 2ポートハブ ナカバヤシ

    USB2.0 / 2ポートハブ

    ナカバヤシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。色グレー質量(g)約14対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
  • USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型

    サンワダイレクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    充電ケーブルのように使える3ポートUSBハブ。USB Aポートがついてさらに使いやすくなりました。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。PD 100W(最大出力95W)対応。充電器を接続できるUSBポートもデータ転送(USB2.0)が可能です。
    質量(g)45ポート数2ポート消費電力(W)5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×7.5×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計:バスパワー時)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプケーブル一体型
  • USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型

    サンワダイレクト
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。
    質量(g)約28ポート数2ポート消費電力(W)8適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100データ転送速度5GbpsUSBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポートケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD入力ポート:あり
  • JCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレット j5 create

    JCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレット

    j5 create
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1セット内容JCD371本体、保証書材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)32ポート数2ケーブル長(m)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz保証期間2年電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)10USBポート数2
  • カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式 ORICO

    カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式

    ORICO(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    2つのUSB3.0ポートとSDカードリーダーを備えたUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
    用途データ転送、電源供給付属品USBケーブル(100cm)色シルバー質量(g)500ポート数パソコン側:1、周辺機器側:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23対応機種ノートPC、デスクトップPCインターフェースUSB 3.0動作環境-20~50℃、85%クリップ幅(mm)10-32USBケーブル長(cm)100電源供給方式バスパワー転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×2、SDカードリーダー×1
  • 個別スイッチ付3AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付3AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約350ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • 個別スイッチ付2AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付2AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約330ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • USB-C Multi-Port with 100WPD TARGUS

    USB-C Multi-Port with 100WPD

    TARGUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    2 x USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2 x USB-C ポート USB-A または USB-C ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応 USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
    質量(g)59ポート数2×USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2×USB-C対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM寸法(cm)8.5×0.9×4.5転送速度(Gbps)最大データ:5
  • USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUS

    USB-C 4K HDMI and Card Reader

    TARGUS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応) 1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps) 1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠) SD/microSD スロット USB-C DP Alt Mode 対応 1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応 最大 100W の PD パススルー充電に対応 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
    質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM寸法(cm)9.4×1×4.5最大解像度HDMI:最大4K@30HzUSBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)転送速度(Gbps)最大データ:5
  • USB3.2クランプ式6ポートハブ ITPROTECH

    USB3.2クランプ式6ポートハブ

    ITPROTECH
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。 通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。 設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。 本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。 スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。 取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。 L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。 ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。 6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。 未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。 現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
    セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル質量(g)約150(本体のみ)ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A)電源ACアダプタ(12V 5A)クランプ範囲(mm)11~43対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く)動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値)電源供給方式セルフパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-Cコネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB A
  • USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 StarTech.com

    USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供。RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビット。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps。信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコに有線インターネット接続を追加。USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。自宅とオフィス間の移動に最適仕様●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●Power Delivery:100W●消費電力:15W●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105g色スペースグレーケーブル長(mm)600電源供給方式バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2【転送速度】Gen 1 (5 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB-Cハブコネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム2× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× DB9ピン (シリアル)、1× RJ-45、1× USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)
  • USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応 StarTech.com

    USB 3.0 2ポート増設用ExpressCard/54 アダプタカード UASP対応

    StarTech.com
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    アダプタを差し込んでも出っ張らないフラッシュマウント設計。最大データ転送速度5 Gbpsに対応するSuperSpeed USB 3.0ポートを2口増設。UASP対応による効率的なデータ転送。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり。USB 3.0ベース規格1.0とXHCI規格0.95準拠。PCI Express規格2.0に準拠。外付けDC電源コネクタ(オプション)内蔵
    用途USB接続は必要でも、他のExpressCardアダプタとスワップせずカードスロットにカードを常時装着したまま使用。カードやスロットへの損傷を心配せずExpressCardアダプタを装着したま移動したいモバイルユーザ向け。高性能USB 3.0外付けストレージデバイスをノート型パソコンに接続。旧型ノートパソコンをUSB 3.0対応にしてアップグレード。ノートパソコンにUSBポートを追加して機能を拡張仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり【バス型】ExpressCard、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0セット内容ExpressCardUSB3.0カード、USB-DC電源アダプタケーブル、ドライバCD、取扱説明書長さ(mm)74幅(mm)54高さ(mm)5質量(g)25ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、8/8.1 (32/64ビット)、7 (32/64ビット)、Vista (32/64ビット)、XP (32/64ビット)。Windows Server 2008 R2、2003出力電圧(V)【DC】5保存温度(℃)-65~125カード54mmExpressCard動作温度(℃)0~85チップセットRenesas/NEC-μPD720200インターフェイスUSB 3.0プラグタイプAインターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ StarTech.com

    マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応
    ポート数2ケーブル長(m)0.28保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28USBポート数2インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
  • 2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com

    2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

    StarTech.com
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
    仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58色ブラック高さ(mm)14質量(g)51ポート数2電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットMegaChips-STDP4320オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタBDisplayPort(20ピン)対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
usb 延長特集