カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
転送速度
- 480Mbps(1)
フェライトコア
- あり(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.2
- 2.5(5)
- 3(10)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.5(6)
- 5(15)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
シールド
- 2重シールド(1)
2重シールド
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- サンワサプライ(1)
サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「usb mini b」の検索結果

USB miniケーブル
サンワサプライ¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。ケーブル径(Φmm)約4.2転送速度(Mbps)480規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-ミニUSBシリーズ Bコネクタオス(5pin)シールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証フェライトコアあり