カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • USBケーブル(6)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(3)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(6)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5
  • 2.5(5)
  • 3(10)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 5(15)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
インターフェース
  • USB2.0(5)
  • 色ブラック(6)
転送速度
  • 480Mbps(6)
480Mbps
シールド
  • 2重シールド(5)
2重シールド
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
エレコム・BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb mini」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピンパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌々日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック質量(g)約152長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
  • USB2.0AtominiB環境対応ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiB環境対応ケーブル3.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌々日出荷
    有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
  • USB2.0AtominiB環境対応ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiB環境対応ケーブル5.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
    有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
  • USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル5.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック質量(g)約169長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
  • USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル3.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック質量(g)約108長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5