カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- USBケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(2)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(3)
ケーブル外径(Φmm)
- 2.5(1)
インターフェース
- USB2.0
変換タイプ
- オス - オス(3)
色
ブラック(3)
ホワイト(2)
レッド(1)
ブラック・ホワイト・レッド
転送速度
- 480Mbps(2)
480Mbps
シールド
- 2重シールド(2)
2重シールド
ブランド
- StarTech.com(1)
- タイムリー(1)
- エスエスエーサービス(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
StarTech.com・タイムリー・エスエスエーサービス・BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「usb mini」の検索結果

91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス![14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954956-210216-02.jpg)


14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル
タイムリー(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)コネクタ形状USB-A-USB miniBインターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)14
USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。色レッドコネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス


USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1台8日以内出荷パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用ケーブル太さ(mm)2.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合最大電圧(V)5変換タイプオス-オス





![14cm[USB-A ⇔ USB miniB]ケーブル タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954956-210216-02.jpg)