カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
インターフェイス
  • Thunderbolt
  • PCI Express(3)
  • Serial ATA II(1)
  • USB4 Gen3×2(12)
  • USB 2.0(36)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(62)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(47)
  • USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)(5)
  • その他(13)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(2)
  • 4TB(2)
  • 6TB(1)
  • 8TB(1)
  • 12TB(1)
  • 18TB(1)
  • 24TB(1)
  • 26TB(1)
  • 52TB(1)
  • 512GB(1)
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb sd」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)

    Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD

    SanDisk(サンディスク)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷
    Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。
    付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイド色ブラック電源USBポートより給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12保証期間5年コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)転送速度(MB/sec)読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイオーデータ)

    長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    8日以内出荷
    Thunderbolt(TM)5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。最大読み込み約6000MB/s、書き込み約5000MB/sの圧倒的スピードで、8K/12K RAW動画や大容量データも快適に転送できます。さらに、安心の5年保証付きで長くご利用いただけます。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM)4/USB4(R)SSDの約1.5倍高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。Thunderbolt(TM)5対応ケーブルを採用しています。ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません。さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。
    定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)コネクタ形状USB-C(R)保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 40Gbps(USB4(R))RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルSSD P800シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ポータブルSSD P800シリーズ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD
    付属品USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター本体寸法(mm)141×72.4×18.5本体質量(g)210インターフェースThunderbolt 3保証期間3年読取速度(MB/s)シーケンシャル読み取り(MB/s):2400書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込み(MB/s):1200
  • G-DRIVE PROJECT 26TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-DRIVE PROJECT 26TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌々日出荷
    Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタUSB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)26
  • G-RAID PROJECT 2 52TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-RAID PROJECT 2 52TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタThunderbolt 3 ×2インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)52RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
  • G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-DRIVE PROJECT

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷
    Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.質量(g)1650電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51保証期間5年コネクタ本体:USB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定