カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • USBケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
色
  • 色ブラック(1)
転送速度
  • 480Mbps(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 2.8
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 2.7(9)
  • 3(13)
  • 3.2(5)
  • 3.5(12)
  • 3.6(2)
  • 3.8(13)
  • 4(12)
  • 4.0(1)
  • 4.2(10)
  • 4.5(27)
  • 4.6(4)
  • 4.7(4)
  • 4.8(6)
  • 4.9(3)
  • 5(24)
  • 5.4(2)
  • 5.5(3)
シールド
  • 2重シールド(1)
2重シールド
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    翌々日出荷
    断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
    色ブラック質量(g)37長さ(m)1.5端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)定格電流(A)最大2.4最大電流(A)1.8対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.8変換タイプオス-オス
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
"usb type a" ケーブル外径(Φmm):2.8 【通販モノタロウ】