カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- USBケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
色
ブラック(1)
転送速度
- 16.2Gbps
- 1Gbps(1)
- 5Gbps(50)
- 10Gbps(114)
- 20Gbps(2)
- 40Gbps(3)
- 80Gbps(2)
- 120Gbps(1)
- 480Mbps(239)
- その他(2)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.9(1)
4.9
ブランド
- サンワサプライ(1)
サンワサプライ
「usb type a」の検索結果

変換アクティブケーブル
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。 伝送域幅16.2Gbps(各レーン8.1Gbps×2)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域16.2Gbps(8.1Gbps×2レーン)をサポートしています。 Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。 USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。 USB3.2 Gen2対応USBの信号伝送ではUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応しています。色ブラックケーブル長(m)約5(コネクタ両端)コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応)ケーブル外径(Φmm)約4.9伝送速度(Gbps)16.2変換タイプオス - オス最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3USB規格USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2