カテゴリ
- パソコン/周辺機器(206)
- USBケーブル(206)
絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(8)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(8)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(8)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(68)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(25)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(25)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(20)
- USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(6)
- USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(2)
- USBType-C(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(29)
- その他(4)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(9)
- 0.5~1未満(27)
- 1~2未満(110)
- 2~3未満(50)
- 3~5未満(30)
- 5~10未満(15)
- 10~50未満(5)
インターフェース
- USB2.0
- -(5)
- USB3.0(44)
- USB3.1(7)
- USB3.2(104)
- USB4.0(1)
変換タイプ
- オス - オス(152)
- オス - メス(8)
色
その他(2)
アソート(1)
イエロー(1)
オレンジ(1)
グレー(5)
パープル(1)
ピンク(2)
ブラウン(4)
ブラック(166)
ベージュ(4)
ホワイト(32)
レッド(2)
転送速度
- 40Gbps(1)
- 480Mbps(167)
40Gbps・480Mbps
フェライトコア
- あり(4)
あり
ケーブル外径(Φmm)
- 2.5(2)
- 2.6(1)
- 2.7(9)
- 2.8(1)
- 3(11)
- 3.2(3)
- 3.5(3)
- 3.6(1)
- 3.8(6)
- 4.0(1)
- 4.2(3)
- 4.5(18)
- 4.8(3)
- 5(6)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
2.5・2.6・2.7・2.8・3・3.2・3.5・3.6・3.8・4.0・4.2・4.5・4.8・5・5.2・5.5
シールド
- 2重シールド(110)
- 3重シールド(1)
- その他(1)
2重シールド・3重シールド・その他
プラグ
- ニッケルメッキ(45)
- 金メッキ(45)
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(11)
- BUFFALO(バッファロー)(48)
- AUKEY(オーキー)(3)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ELPA(2)
- JTT(3)
- MOTTERU(8)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- StarTech.com(53)
- アイネックス(9)
- エスエスエーサービス(4)
- オーム電機(2)
- カシムラ(1)
- トライメイト(4)
- メディアカバーマーケット(33)
- 多摩電子(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・AUKEY(オーキー)・BELKIN(ベルキン)・bitstrong(ビットストロング)・ELPA・JTT・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・StarTech.com・アイネックス・エスエスエーサービス・オーム電機・カシムラ・トライメイト・メディアカバーマーケット・多摩電子・日本モレックス(molex)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「usb type a」の検索結果

USBケーブル(A-Aコネクタ)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル外径(Φmm)5色ライトグレー規格(ケーブル)UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0



USB2.0延長ケーブル(A to A)
BUFFALO(バッファロー)¥599~税込¥659~1台翌日出荷から8日以内出荷離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス
USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工
ZATTA(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。用途パソコンとプリンターの接続ケーブル外径(Φmm)5最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480色ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)シールドプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷USB2.0のケーブルです。 コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)最大480※理論値色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 0.5m キナリ色
OWLTECH(オウルテック)¥889税込¥9781個4日以内出荷・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証本体質量(g)約 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×530転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色
OWLTECH(オウルテック)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証本体質量(g)約 33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×1537転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥329~税込¥362~1本(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス![USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389868-260123-02.jpg)
USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥464税込¥5101個当日出荷黒色USBケーブル。材質:ポリエステル、ポリエーテル。サイズ:1000mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル、ポリエーテル色ブラックケーブル長(m)1寸法(cm)17×15×2アズワン品番65-2743-71USBタイプUSB2.0
USBケーブル USB A オス - オス ケーブル 80CM USB A(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。色レッドケーブル長(m)0.8コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスケーブル長(cm)80特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス


USB Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥799~税込¥879~1個当日出荷『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス
StarTech.com¥589税込¥6481個当日出荷USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換色ブラック質量(g)76.5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B
StarTech.com¥619税込¥6811個当日出荷USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B色グレー質量(g)522ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG30保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)伝送速度(Mbps)480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)USBタイプUSB 2.0湿度範囲(%)30~75RH変換タイプオス - オス![ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680824-250404-02.jpg)
ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]
AUKEY(オーキー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。ケーブル長(m)1伝送速度(Mbps)480仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVC色ブラックコネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2


USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
StarTech.com¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB-147 (USBケーブル A - A リバーシブルタイプ)
アイネックス(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。色ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/2m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB-IF公認 接続が簡単・便利なリバーシブルUSB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電。自動車のUSB-A充電ポートを使用してUSB-Cデバイスを充電色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥989税込¥1,0881セット(3本)6日以内出荷充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白質量(g)82長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス入数(本)3
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換色ブラック質量(g)162.9ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
両面挿せるUSBケーブル(A-B標準)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル外径(Φmm)3.8色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器プラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス



USB2.0ケーブル(A to B)
BUFFALO(バッファロー)¥399~税込¥439~1台翌日出荷から8日以内出荷USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)
サンワサプライ¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。色ブラック規格UL2725構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスプラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オス
StarTech.com¥779税込¥8571個当日出荷USB 'A'と'B' を結ぶ高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった、または紛失したUSBケーブルを高品質ケーブルと交換色ブラック質量(g)104.2ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 Type-C ケーブル 3m 給電充電対応(最大5A 100W) USB-IF認証済み
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 2.0、5m、USB-C to USB-A
Jabra¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Jabra PanaCast 50専用USB2.0ケーブル(5m)。本体購入時にUSB3.0(2m)ケーブルは同梱されていますので長いケーブルが必要な時にご購入ください。ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-CインターフェースUSB2.0シールド2重シールド
USB 2.0 Type-C ケーブル 4m ホワイト 給電充電対応(最大5A 100W) USB-IF認証済み
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB-IF 認証取得 5Aの電流でUSB-C対応ノートパソコンを給電またはモバイル端末を急速充電 Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ホワイト高さ(mm)10質量(g)200ケーブル長(m)4コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - L型Type-C/1m/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC L字コネクター
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個欠品中手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)
サンワサプライ¥639~税込¥703~1本当日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル外径(Φmm)約3.8伝送速度(Mbps)480色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。プラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス![3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407447-210927-02.jpg)
3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30
アイネックス¥879税込¥9671個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」ケーブル長(m)3伝送速度(Mbps)480(理論値)色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/50cm/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷近接接続に適した50cmケーブル長 便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期色ブラック高さ(mm)7.4質量(g)6コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15.3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 Type-C ケーブル 2m 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 Type-C ケーブル 0.5m 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックコネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル USB A L型オス-L型オス ケーブル 25CM USB A(L型オス) / USB A(L型オス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。 データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。 USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 両端が取り回し易いL型コネクタになっています。色ブラック電圧(V)(通電)25通電電流(A)1.8コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型)ケーブル長(cm)25伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。色レッドコネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C
アイネックス¥789税込¥8681本当日出荷USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。色ブラックケーブル長(m)約1 (コネクタを含む)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)オス形状USBType-C変換タイプオス - オス
USB 2.0 Type-C ケーブル 2m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションからUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電。USB-Cモバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)
StarTech.com¥799税込¥8791個当日出荷480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適長さ(mm)152色グレー質量(g)12ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス
StarTech.com¥899税込¥9891個当日出荷1×USB「A」オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長50cm用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適色ホワイト質量(g)9ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB2.0リピーターケーブル(A to A)
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。ドライバー不要ケーブル長(m)5ケーブル太さ(mm)4.0転送速度(Mbps)最大480(規格値)色ブラック質量(g)約130コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス消費電力High Speed 最大137mA対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合変換タイプオス-メス













![USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389868-260123-02.jpg)




![ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680824-250404-02.jpg)













![3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407447-210927-02.jpg)