カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • USBケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(2)
シールド
  • 2重シールド(2)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • 色ブラック(2)
転送速度
  • 480Mbps(2)
480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
  • 2.8
  • 2.5(2)
  • 3(10)
  • 3.2(7)
  • 3.5(1)
  • 3.8(5)
  • 4(1)
  • 4.5(20)
  • 4.6(1)
  • 4.8(4)
  • 5(21)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 5.8(2)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル2.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
ブラック質量(g)34長さ(m)2端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)定格電流(A)最大2.4最大電流(A)1.8対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.8変換タイプオス-オス
USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
ブラック質量(g)37長さ(m)1.5端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)定格電流(A)最大2.4最大電流(A)1.8対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.8変換タイプオス-オス