カテゴリ
パソコン/周辺機器
(2)
USBケーブル
(2)
絞り込み
コネクタ形状
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
(1)
ケーブル長(m)
0.5未満
(1)
2~3未満
(1)
インターフェース
USB2.0
(1)
変換タイプ
オス - メス
(1)
色
ブラック
(2)
転送速度
480Mbps
(1)
480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
3
2.5
(2)
2.6
(1)
2.7
(2)
3.2
(3)
3.5
(7)
3.8
(9)
4
(5)
4.0
(1)
4.2
(6)
4.5
(13)
4.7
(1)
4.8
(3)
4.9
(2)
5
(23)
5.5
(2)
5.8
(2)
7.3
(1)
シールド
2重シールド
(2)
2重シールド
ブランド
BUFFALO(バッファロー)
(1)
StarTech.com
(1)
BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500円以下
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"usb type-a"
「usb type-a」の検索結果
関連キーワード
usb type-a hdmi
usb type a コネクタ
usb type-a アダプタ
2
件中 1~2件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル
(2)
ケーブル外径(Φmm):
3
すべて解除
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付
BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)
¥
679
税込
¥
747
1台
翌日出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
20~80
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
データ転送速度
USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
3
変換タイプ
オス-メス
バリエーション一覧へ(3)
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com
¥
999
税込
¥
1,099
1個
当日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
用途
スマートフォンや小型周辺機器の急速充電USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用
長さ(mm)
313.3
幅(mm)
15.8
色
ブラック
高さ(mm)
7.8
タイプ
エンクロージャ:ポリアミド樹脂
AWG
米国ワイヤゲージ規格:24/32
保存温度範囲(℃)
-20~70
コネクタ
USB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)
入力電流(A)
3
ケーブル長(mm)
300
シールド
タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
使用環境湿度(%)
5~85
メッキ
コネクタ:ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
3
動作温度範囲(℃)
-10~60
アダプタタイプ
パッシブ
被覆材
熱可塑性エラストマー
パワーデリバリー
15 W
バスケットへ
関連キーワード
usb type-a hdmi
usb type a コネクタ
usb type-a アダプタ
usb a-a
usbケーブル
で検索
関連カテゴリ
USBケーブル
おすすめ人気ランキング
usb usb c変換
usbケーブル typec 2m
usb type c ハブ
usbメモリ type c