カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
- USBケーブル(25)
絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - D-sub9ピン(1)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(4)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(6)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(9)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(4)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(7)
- 3~5未満(5)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
インターフェース
- USB3.0
- USB2.0(154)
- USB3.1(6)
- USB3.2(98)
変換タイプ
- オス - オス(23)
色
ブラック(23)
ホワイト(3)
転送速度
- 5Gbps(23)
5Gbps
ケーブル外径(Φmm)
- 4(1)
4
シールド
- 2重シールド(15)
- 3重シールド(1)
2重シールド・3重シールド
プラグ
- ニッケルメッキ(15)
- 金メッキ(2)
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- アドテック(2)
- j5 create(1)
- StarTech.com(19)
- オーム電機(2)
BUFFALO(バッファロー)・アドテック・j5 create・StarTech.com・オーム電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「usb type-a」の検索結果

USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイト
アドテック¥999税込¥1,0991個当日出荷アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラック
アドテック¥939税込¥1,0331個当日出荷アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
USB 3.0 ケーブル 1.8m Type-A(オス) - Type-A(オス)
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。用途USBハブなどのUSB 3.0 SuperSpeed Aデバイスをデスクトップやサーバーに接続色ブラック質量(g)21ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-A(オス) - Type-A(オス)保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
データ リンクケーブル/USB 3.0 Type-A - Type-A/2m/ドラッグ&ドロップ対応/Mac & Windows対応/USB データ 移行 転送 Link ケーブル
StarTech.com¥7,398税込¥8,1381個当日出荷便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)ポートに直接接続してファイル転送やバックアップが可能なUSB-Aデータ転送ケーブル。新規システム導入、データ移行、リカバリー用途に最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワーに対応し、外部電源アダプター不要の1.8m USB-A接続データリンクケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen 1は最大5Gbpsのデータ転送速度に対応し、 USB 2.0と下位互換。自動ドライバーセットアップにより、短時間の初期設定で複数のワークステーションへデータ転送が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途新しいコンピュータにアップブレードする時に、ファイルや設定を古いPCやMacから移行します。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです。CDやダウンロードは不要で、Mac OSX 10.x、Mac OS X、Windows 7、8、Vista、XPで使えます色ブラック高さ(mm)11.5質量(g)80ケーブル長(m)1.9湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~60製品幅(mm)24動作温度(℃)0~50特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1 x USB Aオスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。データ転送速度最大5Gbps。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ。USB 2.0との下位互換性あり用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレート色ブラック質量(g)49ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]AWG24/28プラグコネクタメッキ:ニッケル保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)コネクタストレートシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続色ブラック質量(g)90ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~80特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB マイクロB 変換 コード アダプターケーブル
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB 3.0 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続色ブラック質量(g)31ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ 1x USB 3.0 'B' オス コネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) USB 2.0との下位互換性用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応色ブラック高さ(mm)14質量(g)48ケーブル長(m)1コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)11シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - USB-A データリンクケーブル Mac/ Windows対応USBデータ転送ケーブル USB 3.0準拠
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)を介してファイル転送やデータのバックアップができるUSB-C - USB-Aリンクケーブル。新しいシステムの導入、データファイルの転送やリカバリーに最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワー駆動で、外部電源アダプターの要らない2m USB Type-C - USB Type-Aデータ移行転送ケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen1で、最大5Gbpsの速度に対応し、USB 2.0との下位互換性あり。自動ドライバーインストールにより、時間と手間をかけずに効率よくパソコン間でデータ転送が可能。USBコネクターに電源&アクティビティLED搭載。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途新しいコンピュータにアップグレードする際、以前のMacまたはWindowsマシンからデータや設定を移行。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-A[9ピン]ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続ケーブル長(m)3伝送速度(Gbps)5材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック高さ(mm)8質量(g)112コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
USB-C - USB-C ケーブル 1m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷5Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.0デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電。USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用色ブラック高さ(mm)5質量(g)40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス


USB3.0ケーブル
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2m
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USB3.0 wormhole switch リンクケーブル
j5 create(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)60外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年ケーブル長(cm)150伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1m
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック高さ(mm)6質量(g)0.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)20シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
マイクロUSB3.0ケーブル
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ色ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5m
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USB3.0 A to B スリムケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブルケーブル外径(Φmm)4伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSBケーブル 0.5m
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスを充電・同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)50コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
3m SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - B) オス/オス
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造。ケーブルの長さは3m。張力緩和モールドコネクタ。データ転送速度最大5Gbps用途USB 3.0 Type-B周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)を3m離れたUSB 3.0対応機器(デスクトップ/ノートPC、サーバーなど)に接続仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレート幅(mm)14色ブラック高さ(mm)12質量(g)130ケーブル長(m)3コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]AWG28コネクタストレート伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
USB-Cケーブル/1.8m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/100W 5A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 5Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途ノートパソコンからUSB-Cハードドライブに給電。チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期。DisplayPort互換USB-Cデバイスで4K/60Hzのフル4KビデオとDisplayPort 1.2を出力色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)144ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 短い15cmのケーブル長 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期長さ(mm)150色ブラック質量(g)13ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)15特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード
StarTech.com¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷イコライザ機能により、USB規格による伝送限界距離を超えてUSB機器とパソコンを接続 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途標準的なUSB 3.0ケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続伝送速度(Gbps)5材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラックコネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス-USB Type-B[9ピン]オスAWG24/28プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-A(USB3.0、5Gbps)[9ピン]コネクタBUSB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]コネクタタイプストレート変換タイプオス-オス