カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- USBケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(2)
インターフェース
- USB2.0(2)
転送速度
- 480Mbps(2)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
変換タイプ
- オス - オス(2)
オス - オス
ケーブル外径(Φmm)
- 2.5
- 2.8(1)
- 3(10)
- 3.2(5)
- 3.5(1)
- 3.8(5)
- 4(3)
- 4.2(1)
- 4.5(17)
- 4.8(3)
- 5(20)
- 5.2(1)
- 5.5(2)
- 5.8(1)
シールド
- 2重シールド(2)
2重シールド
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「usb type-b」の検索結果

USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1台翌日出荷から8日以内出荷パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用ケーブル太さ(mm)2.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ)
サンワサプライ¥549税込¥6041本当日出荷ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約2.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス