カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
インターフェース
  • USB2.0(2)
転送速度
  • 10Gbps(1)
  • 480Mbps(2)
色
  • 色ブラック(3)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.8
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3(10)
  • 3.2(5)
  • 3.5(1)
  • 3.8(5)
  • 4(3)
  • 4.2(1)
  • 4.5(17)
  • 5(20)
  • 5.2(1)
  • 5.5(2)
  • 5.8(1)
シールド
  • 2重シールド(2)
  • 3重シールド(1)
2重シールド・3重シールド
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
エレコム・BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-b」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル C-microB 3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル C-microB 3.1 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック規格USB3.1規格正規認証品シールド3重シールド
  • USB2.0AtoBカーボン素子練り込みケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoBカーボン素子練り込みケーブル1.5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    翌々日出荷
    放射ノイズを低減するカーボン素子入り。パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
    色ブラック質量(g)68長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド(カーボン素子練り込み)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.8
  • USB2.0AtoBカーボン素子練り込みケーブル0.5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoBカーボン素子練り込みケーブル0.5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    翌々日出荷
    放射ノイズを低減するカーボン素子入り。パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
    色ブラック質量(g)34長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド(カーボン素子練り込み)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.8