カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- ケーブル(13)
絞り込み
変換タイプ
- オス - メス(1)
インターフェース
- USB2.0(11)
シールド
- 2重シールド(12)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(10)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(4)
色
ブラック(13)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
転送速度
- 480Mbps(11)
480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
- 3
- 2.5(6)
- 2.7(9)
- 3.1(4)
- 3.2(7)
- 3.5(12)
- 3.6(2)
- 3.8(13)
- 4(15)
- 4.2(12)
- 4.5(36)
- 4.6(5)
- 4.7(5)
- 4.8(13)
- 4.9(3)
- 5(29)
- 5.2(3)
- 5.5(4)
- 6(5)
- 6.4(3)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- StarTech.com(2)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
StarTech.com・BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「usb usb」の検索結果

USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1台翌日出荷から8日以内出荷周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メスコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3変換タイプオス-メス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥999税込¥1,0991個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)313.3幅(mm)15.8色ブラック高さ(mm)7.8タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)300シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
USB2.0AtominiBケーブル1.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥939税込¥1,0331台翌々日出荷miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック質量(g)約31長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック質量(g)約37長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBケーブル1.0mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥909税込¥1,0001台翌々日出荷miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック質量(g)約25長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/15cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥949税込¥1,0441個翌々日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:ポータブルUSB-Cデバイスに最大3Aの高速充電が可能な高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、USB-Aホストに接続によるスマートフォンやタブレットの充電・データ転送に理想的。高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)171幅(mm)15.8色ブラック高さ(mm)7.8質量(g)9タイプエンクロージャ:Polyamide ResinAWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)150使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル2.0mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,049税込¥1,1541台翌々日出荷有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiB環境対応ケーブル1.0mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,009税込¥1,1101台翌々日出荷有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.0mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック質量(g)約43長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル2.0mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック質量(g)約54長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル1.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック質量(g)約48長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
USB2.0AtominiBフェライトコア付ケーブル0.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥939税込¥1,0331台翌々日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)色ブラック質量(g)約37長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3