カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
絞り込み
変換タイプ
  • オス - オス(1)
コネクタ形状
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
色
  • 色ブラック(1)
転送速度
  • 16.2Gbps
  • 1Gbps(1)
  • 5Gbps(65)
  • 10Gbps(121)
  • 10.2Gbps(1)
  • 20Gbps(10)
  • 40Gbps(10)
  • 48Gbps(1)
  • 80Gbps(2)
  • 120Gbps(2)
  • 480Mbps(336)
  • その他(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.9(1)
4.9
ブランド
  • サンワサプライ(1)
サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb usb」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アクティブケーブル サンワサプライ

    変換アクティブケーブル

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。 伝送域幅16.2Gbps(各レーン8.1Gbps×2)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域16.2Gbps(8.1Gbps×2レーン)をサポートしています。 Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。 USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。 USB3.2 Gen2対応USBの信号伝送ではUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応しています。
    ケーブル長(m)約5(コネクタ両端)ケーブル外径(Φmm)約4.9伝送速度(Gbps)16.2色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応)変換タイプオス - オス最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3USB規格USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2
9ピン usb特集
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
"usb usb" 転送速度:16.2Gbps 【通販モノタロウ】