カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- ケーブル(5)
絞り込み
変換タイプ
- オス - オス(1)
インターフェース
- -
- USB2.0(242)
- USB3.0(58)
- USB3.1(9)
- USB3.2(117)
- USB4.0(6)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(1)
色
ブラック(1)
転送速度
- 480Mbps(2)
480Mbps
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- UGREEN(5)
UGREEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「usb usb」の検索結果

UGREEN USB 3.1 Gen 2 USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m
UGREEN¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。Thunderbolt 3 4K60Hzの映像出力や、10Gbpsの超高速データ伝送にも対応。これ1本ですべてのニーズを満たします。ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 2m
UGREEN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷超高速の最大 100W! USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。E-Marker チップ搭載で過電流、過熱、短絡などの高い保護機能を備えています。ケーブル長(m)2対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1m
UGREEN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷L字型を採用した USB-C ケーブル!持ち手に干渉しない ので、充電しながらの使用に最適。USB PD に対応、最大 100W(20V× 5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
UGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m
UGREEN¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷超高速の最大 100W! USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。E-Marker チップ搭載で過電流、過熱、短絡などの高い保護機能を備えています。ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN USB-CPD巻き取り式急速充電ケーブル 100W
UGREEN¥1,598税込¥1,7581個欠品中USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。4段階の長さに調整可能な巻き取り式ケーブルを内蔵し、絡まりにくいフラットケーブルを採用しています。ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to C転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応