カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「usb-7464snw」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ シナネン

    ベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ

    シナネン
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
    用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)700×600取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
  • ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ シナネン

    ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ

    シナネン(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
    用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センターセット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×180内寸(mm)584×584×47材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)17商品タイプ横引
  • ベストレイ 防水パン 給水栓付64床上点検タイプ シナネン

    ベストレイ 防水パン 給水栓付64床上点検タイプ

    シナネン
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
    用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センターセット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式)材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×180内寸(mm)584×584×47材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)17商品タイプ横引
  • ベストレイ 防水パン USB用 フラップ扉 シナネン

    ベストレイ 防水パン USB用 フラップ扉

    シナネン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    床上点検タイプ洗濯機防水パンUSB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464用のフラップ扉です。
    仕様フラップ扉スノーホワイト対応(防水パン品番)USB-6464SNW、USB-7464SNW、USBS-6464SNW、USBS-7464SNW
  • ベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ シナネン

    ベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ

    シナネン
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。施工現場でのフレキシブルな対応ができます。二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。安全性や維持管理性に配慮しました。業界トップクラスの洗濯機設置面。
    用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)705×605取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
  • ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ シナネン

    ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ

    シナネン
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    大型化する洗濯機のニーズに応えた新規格サイズ(700×700mm) カバー付で安全性も意匠性も抜群です! 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。 コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
    用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの700×700mmの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)700×700×72(嵩上げなし)、700×700×125(嵩上げあり)内寸(mm)606×606×70(嵩上げなし)、635×635×120(嵩上げあり)材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)7
  • ベストレイ 防水パン 64嵩上げ一体タイプ シナネン

    ベストレイ 防水パン 64嵩上げ一体タイプ

    シナネン
    8,298税込9,128
    1セット
    3日以内出荷
    カバー付で安全性も意匠製も抜群! 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
    用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)耐荷重(kg)200外寸(mm)640×640×115内寸(mm)600×600×110材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146(トラップ)トラップ穴あり満水容量(L)6.5商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×115
  • 洗濯機パン アイリスオーヤマ

    洗濯機パン

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
    仕様ネジ×4、ネジキャップ×4材質ポリプロピレンホワイト質量(g)2700トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
  • ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ シナネン

    ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ

    シナネン
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
    用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×115内寸(mm)600×600×110材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)6.5取付ビスM5×65(4本入)
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂アイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
  • 洗濯機パン TOTO

    洗濯機パン

    TOTO(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
    仕様トラップ穴なし材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×50ホワイト耐荷重(kg)200取付穴径(Φmm)穴無し有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
  • 洗濯機パン INAX(LIXIL)

    洗濯機パン

    INAX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラップ穴あり
  • 洗濯機パン(トラップ無) KVK

    洗濯機パン(トラップ無)

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐荷重(kg)200トラップ穴あり
  • 洗濯機防水パン 樹脂タイプ SPG(サヌキ)

    洗濯機防水パン 樹脂タイプ

    SPG(サヌキ)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    4点ビス止めで施工が簡単。
    材質(本体)PP樹脂タイプ横排水、縦排水寸法B(mm)640材質(キャップ)PP樹脂締付ねじ数量(本)4ねじの形式トラスタッピン4×60入数(キャップ)4個
  • 600角洗濯機パン ミヤコ

    600角洗濯機パン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品木ビス(ステンレス)4本材質PP寸法(mm)600×600×123スーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
  • 洗濯機用トレー(全自動用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用トレー(全自動用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ポリスチレン寸法(mm)570×570×10トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
  • 洗濯機パン740サイズ TOTO

    洗濯機パン740サイズ

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ740耐荷重(kg)約200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
  • 洗濯機用防水パン(床上配管型) カクダイ

    洗濯機用防水パン(床上配管型)

    カクダイ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
    材質PP、ABS耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-72トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
  • 洗濯機パン640サイズ TOTO

    洗濯機パン640サイズ

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ640耐荷重(kg)200
  • エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック)

    エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用

    EVUC(エバック)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
    材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC最小曲げ半径(mm)90使用流体排水適合塩ビ管Φ50
水廻り部材カテゴリ