カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(3)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
インターフェース
  • USB2.0(2)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
色
  • 色ブラック(3)
転送速度
  • 480Mbps(2)
480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.2
  • 2.5(6)
  • 2.8(1)
  • 3(10)
  • 3.1(4)
  • 3.5(1)
  • 3.8(5)
  • 4(6)
  • 4.2(2)
  • 4.5(19)
  • 4.8(8)
  • 5(22)
  • 5.2(3)
  • 5.5(2)
  • 5.8(1)
  • 6.4(3)
  • 6.5(1)
シールド
  • 2重シールド(3)
2重シールド
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(2)
エレコム・サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-a usb-b」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル C-B 3A出力 ブラック エレコム

    USBケーブル C-B 3A出力 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
  • USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - miniB ケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキシールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • エコ極細USBケーブル(スリムコネクタ) サンワサプライ

    エコ極細USBケーブル(スリムコネクタ)

    サンワサプライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    スペースを少しでも有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来のコネクタの約2/3サイズにしました。また、細くてしなやかなケーブルが、取り回しを容易にします。 USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
    色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種(パソコン)USBポートを持っている機種 /各社DOS/Vパソコン /NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ /Apple Macシリーズ(周辺機器)USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種/USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク/DVD・CD・MOドライブ/モデム/PCカメラ/カードリーダーなどの周辺機器ケーブル外径(Φmm)3.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0893-73伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
foma usb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • foma usb
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
"usb-a usb-b" ケーブル外径(Φmm):3.2 【通販モノタロウ】