カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
色
ブラック(1)
転送速度
- 480Mbps(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 3.6
- 2.5(6)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3(13)
- 3.1(4)
- 3.2(4)
- 3.5(12)
- 3.8(13)
- 4(14)
- 4.2(8)
- 4.5(29)
- 4.6(4)
- 4.7(4)
- 4.8(11)
- 4.9(3)
- 5(27)
- 5.2(3)
- 5.5(3)
- 6.4(3)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
シールド
- 2重シールド(1)
2重シールド
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- エレコム(1)
エレコム
「usb-a」の検索結果

USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応
エレコム¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた、手触りの良いケーブルです。用途やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、機器の充電やデータ転送ができます。 。USB Power Delivery対応で、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンド仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○