カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブル(2)
絞り込み
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
インターフェース
  • USB4.0(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
転送速度
  • 40Gbps
  • 1Gbps(1)
  • 5Gbps(55)
  • 10Gbps(106)
  • 20Gbps(2)
  • 480Mbps(217)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.6(1)
4.6
シールド
  • 3重シールド(1)
3重シールド
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(1)
  • MOTTERU(1)
エレコム・MOTTERU
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)MOTTERU
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度8K/4Kの高画質な映像出力安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応やわらかく、断線に強い赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)対応機種iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス
USBケーブル タイプCケーブル C-C PD対応 3重シールドケーブル 80cm エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-C PD対応 3重シールドケーブル 80cmエレコム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。 USB-IF正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB4規格正規認証品対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大40※理論値パッケージPET箱+紙台紙
ケーブルカテゴリ