カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
- USBケーブル(20)
絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(9)
- その他(3)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(5)
- 1~2未満(13)
- 2~3未満(7)
- 3~5未満(1)
インターフェース
- USB2.0
- -(5)
- USB3.0(2)
- USB3.1(1)
- USB3.2(96)
- USB4.0(5)
変換タイプ
- オス - オス(10)
色
その他(1)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(11)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
転送速度
- 480Mbps(17)
480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 4.2(1)
3.5・3.6・4.2
シールド
- 2重シールド(1)
2重シールド
プラグ
- 金メッキ(3)
金メッキ
ブランド
- エレコム(1)
- アイネックス(3)
- AUKEY(オーキー)(1)
- MOTTERU(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- テック(TEC)(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- エアージェイ(1)
- トライメイト(1)
- エスエスエーサービス(1)
- デジフォース(1)
エレコム・アイネックス・AUKEY(オーキー)・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・テック(TEC)・メディアカバーマーケット・エアージェイ・トライメイト・エスエスエーサービス・デジフォース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「usb-c pd」の検索結果

USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)最大480※理論値色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C
アイネックス¥789税込¥8681本当日出荷USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。色ブラックケーブル長(m)約1 (コネクタを含む)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)オス形状USBType-C変換タイプオス - オス![1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407124-210927-02.jpg)
1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック
アイネックス¥779税込¥8571個当日出荷USB PD 60Wに対応した、USB 2.0 Type-Cケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C オス - Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLCC)
MOTTERU¥909税込¥1,0001個4日以内出荷やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色ミルクコーヒー本体質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
編み込みシリコンケーブル 急速充電 PD60W対応 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m 2年保証 カーキ(MOT-NLCC)
MOTTERU¥909税込¥1,0001個6日以内出荷やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色カーキ本体質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック
テック(TEC)¥589~税込¥648~1個当日出荷PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。仕様PD出力(W):100色ブラック最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き
トライメイト¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm
アイネックス¥819税込¥9011本当日出荷USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))色ブラックコネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480モードDisplayPort Alt:非対応ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型搭載品eMarker:非搭載
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー
テック(TEC)¥589~税込¥648~1個7日以内出荷PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。仕様PD出力(W):100色ブルー最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C ケーブル 0.5m キナリ色
OWLTECH(オウルテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証本体質量(g)約 12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×535転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m シャーベットカラー 2年保証(MOT-SCBCCG100-SE)
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利色シャーベットカラー質量(g)30規格USB PD(Power Delivery)対応/最大60W(20V / 3A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等/USB Type-C(メス)対応機種転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0規格準拠変換タイプオス-オス
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証本体質量(g)約 30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×1531転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド
テック(TEC)¥589~税込¥648~1個7日以内出荷PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。仕様PD出力(W):100色レッド最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
USB Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥799~税込¥879~1個当日出荷『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM
エスエスエーサービス¥549税込¥6041個6日以内出荷暗闇で光る蓄光コネクタ 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB2.0A(オス) /Type-C(オス)インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)50ケーブルタイプオス-オス
ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付)
エアージェイ¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
Type-C to C ケーブル
デジフォース(1件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。Type-C(オス)-Type-C(オス)ケーブル。Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機などに、最大出力100Wの急速充電をサポート。接続する機器がPD対応の場合は充電時間を短縮することが可能です。優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。USB2.0規格に対応しているので最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)。E-Marker(イーマーカー)搭載により、過充電や発熱を防止し安全に高速充電を行います。規格USB PD(Power Delivery)対応最大出力(W)100(5A/20V)対応コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス対応機種Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機・その他のデジタル端末に対応。インターフェースUSB2.0規格準拠(E-Marker搭載)転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.6![ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning] AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680858-250404-02.jpg)
ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning]
AUKEY(オーキー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。材質ナイロン、PVC、亜鉛合金色ブラック質量(g)約11ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-C to Lightning伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス






![1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407124-210927-02.jpg)














![ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning] AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25680858-250404-02.jpg)