カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-cvdk17」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力 サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC 4K対応・HDMI×2画面出力

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-Cケーブル1本で最大2台のディスプレイへ4K映像出力できる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。映像出力に加え、マウスやキーボード、USBメモリなどの各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載し、USB Type-Cイヤホンやヘッドセットの接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。LAN端子を搭載していないため、無線LAN中心の社内ネットワーク環境や、未許可の有線LAN接続を防ぎたい環境に適したLAN端子なしタイプです。カードリーダースロットを搭載していないため、管理外の外部メディア接続を防ぎたい社内環境や、情報漏えい対策を重視する企業での使用に適しています。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。すべての機器で動作を保証するものではありません。
rcb-cv-usb特集