カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド

コンバーター
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷超高速NVMe規格に対応するM.2 SSDケース USB3.2 Gen2の速度に対応。最大10Gbpsの高速伝送が可能です。 放熱性に優れたアルミケースを採用。放熱シートとアルミヒートシンクも付属。 TypeCケーブルとTypeAケーブルの2本のケーブルを付属仕様対応ドライブ:M.2 PCIe/NVMe SSD(2280/2260/2242/2230) ※22mm幅NVMeのM-keyのみ対応します。SATAやAHCIには対応しません。セット内容製品本体、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USB Aコネクタ - USB Type-C、USB Type-C - USB Type-C)、シリコン製放熱シート1mmx1、シリコン製放熱シート0.5mmx1、アルミ製ヒートシンク、ミニドライバー、ネジ、取扱保証書兼保証書色シルバー対応OSWindows 10, 8.1, 8インターフェースUSB側/USB Ver.3.2 Gen2準拠※USB 3.2 Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB 3.2 Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。容量(TB)対応最大:2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら