カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(1)

「usb-fsw」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時寸法(mm)40×77×23.5質量(g)61コード長さ(m)2対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコンアズワン品番6-5699-21入出力1チャンネルミツトヨ品番937179T
  • USBフットスイッチアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBフットスイッチアダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番06ADV384
  • 計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
    仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語)対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10機能タイマー入力機能、測定日時表示機能使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上ミツトヨ品番06AFM386ハードディスク10MB以上の空き容量
  • USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
    対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
  • USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/SD,ID用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
  • 計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ)

    計測データ収集ソフトウェアV3.0

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    対応OSWindows10(64bit)解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
  • フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ(多機能形)

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
  • USBインプットツール/防水ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水ID用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    適合防水ID用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380G
  • 出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MXコネクタ形状出力スイッチ付防水適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    当日出荷
    U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
  • フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]

    オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷
    S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
  • 10Aフットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    10Aフットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式オルタネイト連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
  • Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TCB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBインプットツール/ABS-CD用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/ABS-CD用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    適合ABS-CD用ミツトヨ品番06AFM380C
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
    付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)動作力約11NインターフェースUSB解像度画面:XGA以上ケーブル長(cm)約170
  • エフェクター/ルーパー Electro Harmonix

    エフェクター/ルーパー

    Electro Harmonix
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    1440 Stereo Looper は、最大 1440 秒(24 分)のステレオ録音に対応した多機能ルーパー。10 メモリーバンク、リバース/ハーフスピード、MIDI 同期など、ライブ・制作の両方で高い操作性を発揮するプロ仕様ルーパー。・最大 1440 秒(24 分)のステレオ録音に対応。・10 個の独立メモリーバンクにループを保存可能。・UNDO/REDO に対応し、演奏中の編集が容易。・REVERSE/HALF SPEED 機能でループを変形。・オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ステレオ入出力で空間系エフェクトやシンセにも最適。・外部フットスイッチ(3 ボタン)に対応し操作性を拡張。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・USB 経由でループデータのバックアップ/リストアが可能。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:1440 Stereo Looper。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Stereo Looper。・録音時間:最大 1440 秒(24 分)。・メモリー:10 バンク。・機能:Undo/Redo、Reverse、Half Speed、Overdub、MIDI Sync、USB バックアップ。・入出力:Stereo In/Out、EXP/FSW、USB。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012179