カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- USBハブ(2)
絞り込み
コネクタ形状-PC側
- Type-A(2)
ポート数
- 3(1)
- 4(1)
コネクタ形状-USBハブ側
- Type-A(2)
インターフェイス-PC側
- USB 2.0
- USB 3.0(4)
- USB 3.1(2)
- USB 3.2(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
インターフェイス-USBハブ側
- USB 2.0(2)
USB 2.0
色
- ブラック(2)
- ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- タイムリー(1)
- ナカバヤシ(1)
タイムリー・ナカバヤシ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「usb-hub」の検索結果

PC直ざしタイプ USB3ポートHUB
タイムリー(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。付属品USBキャップ、ストラップ付属質量(g)16ポート数USB2.0:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-AUSBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームTypeーAコネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
USB2.0両面挿し充電HUB
ナカバヤシ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バスパワータイプで電源不要。PCに挿すだけで使用可能。PCのUSBポートに挿すだけ! 簡単に4つに増やすことができます。持ち運び便利な一体型ケーブル。特殊コネクタを採用。表と裏を気にする事なく使用できます。急速充電に対応! 1ポートあたり最大2.4Aの高出力充電に対応しています。4ポートの合計で4Aを超えない機器を接続ください。質量(g)30ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×15×93ケーブル長(cm)15USBポート数4インターフェイスUSB2.0