「usb-itpak v3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)フットスイッチMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)寸法(mm)40×77×23.5質量(g)61コード長さ(m)2対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコンアズワン品番6-5699-21入出力1チャンネルミツトヨ品番937179T
計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 Mitutoyo(ミツトヨ)計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語)対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10機能タイマー入力機能、測定日時表示機能使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上ミツトヨ品番06AFM386ハードディスク10MB以上の空き容量
計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ)計測データ収集ソフトウェアV3.0Mitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
欠品中
対応OSWindows10(64bit)解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツールMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)575シリーズ ABSデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下質量(g)140シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVE-R(データ受信側)Mitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)接続コードMitutoyo(ミツトヨ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
10Aフットスイッチ Panasonic(パナソニック)10AフットスイッチPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式オルタネイト連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツールU-WAVE-T ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
フットスイッチ ルートアールフットスイッチルートアール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
USBフットスイッチアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)USBフットスイッチアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ミツトヨ品番06ADV384
375シリーズ 手元スイッチ HAKKO(白光)375シリーズ 手元スイッチHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様375-01・375-02・375-03・375-04用トラスコ品番849-7865
フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形)オジデン(大阪自動電機)
2,490税込2,739
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
217,000税込238,700
1台
当日出荷
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル)消費電力(W)30制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら